ラウンドスリングRG形 3.2t
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。
キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。
ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。
ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
- 用途
- 玉掛け作業等
- 寸法(mm)
- W25/H20
- 質量(kg)
- 0.37
- 色
- 表面布:橙/タグ:黒
- 使用荷重(t)
- 3.2
- 内容量
- 1本
注意
※白芯が見えたら使用をストップしてください※つり荷のエッジには必ず当てもの(保護コーナー)を使用してください
※熱いものには使えません
※化学薬品類が付着する環境では使用厳禁です
繊維スリング の新着商品
カテゴリ















![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)












