物流用品 :「kn 4.8」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 種類リンク 仕上電解研磨
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1袋(1個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1袋(2個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 タイプSB 種類SB 表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。 種別両端アイ形
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 寸法B(mm)10 包装JAN付袋入り
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックUS型強力シャックル
エコ商品
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質スチール 寸法P(mm)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質スチール 寸法P(mm)1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

水本機械製作所シートアイストラップ
材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 入数20
1個
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類丸カンプレート 表面処理(本体)電解研磨
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

コンドーテック生地 JIS規格 M級 SBシャックル
エコ商品
種類SB 等級M 表面処理生地 JIS規格JIS B 2801-1996 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ 付属品ハンドル 最高使用圧力(MPa)70
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 入数20
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。 2018年トラスコ掲載ページ2 0902
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24 シリンダ外径D(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ロッド径f(Φmm)46 サドル径o(Φmm)40 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3243 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)9 寸法L(mm)21 ねじ径M5 寸法d(mm)11 寸法t(mm)2 寸法F(mm)5.7 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)11 使用荷重(kN)0.59
1個
389 税込428
翌々日出荷

使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番849-0897 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)18 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)27 寸法B(mm)23 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)3 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.10
1個
459 税込505
翌日出荷

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート
1袋
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング