物流用品 :「l型 フック ネジ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法T(mm)2
材質(カットアンカー)鉄
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
カットアンカー付きのL型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
寸法t(mm)2
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品カットアンカー
トラスコ品番849-1555
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)33
種類洋折釘
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)10
寸法T(mm)2
寸法W(mm)25
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番849-1556
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)57
種類洋折釘
寸法L(mm)22
寸法H(mm)40
ねじ径M-8
ドリル径(Φmm)12.5
寸法D(mm)8
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法W(mm)33
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.49
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ステンレス製なので水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
トラスコ品番849-1554
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)93
種類洋折釘
寸法L(mm)22
寸法H(mm)50
ねじ径M-10
ドリル径(Φmm)14.5
寸法D(mm)10
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)13
寸法T(mm)2
寸法W(mm)40
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.98
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。