物流用品 :「m10 ボルト 寸法」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-10
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)24
使用荷重(kg)150
寸法D(mm)8
寸法B(mm)160
ねじの呼びM10
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:25、C:38、D:19
アズワン品番64-2254-43
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:19、C:19、D:19
アズワン品番64-2254-42
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
寸法(mm)B:63、C:114、D:19
アズワン品番64-2254-45
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)129
種類洋灯吊
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)62
使用荷重(kg)120
ドリル径(Φmm)14.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)42
寸法S(mm)16
寸法D(mm)10
寸法E(mm)55
寸法B(mm)18
寸法T(mm)2
寸法W(mm)32
材質(アンカー)スチール
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法L(mm)50
ねじ径M10
使用荷重(kg)30
ドリル径(Φmm)18
寸法D(mm)8
寸法B(mm)27
アズワン品番65-2163-91
1個
¥2,980
税込¥3,278
3日以内出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-10
材質ステンレス
質量(g)38
穴径(Φmm)10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638C-4
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)26.5
使用荷重(kg)150
ねじ径(mm)M10
寸法D(mm)10
寸法W(mm)24
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質鉄
表面処理生地
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
材質ステンレス(SUS304)
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質スチール(SS400)
仕上三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質ステンレス
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質ステンレス(SUS304)
用途キュービクル・配分電盤
表面処理電解処理
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理バレル研磨
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解処理
用途キュービクル・配分電盤
材質一般構造用圧延鋼材(SS)
表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。