物流用品 :「sus 40a」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

リンク D型
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
トラスコ品番859-5092
材質SUS304
質量(g)70
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
ねじ径M-5
寸法d(mm)9.5
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)66
寸法L2(mm)166
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.98
使用荷重(N)980
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番333-1835
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)80
ねじ径M-4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)130
寸法A(mm)40
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)8
寸法J(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質材質:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。