カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(6)
        • ワゴン(13)
        • キャスター(9)
        • 作業台(1)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(647)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「sus304 4mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
スプリングリンク SUS304 ラクテムスプリングリンク SUS304ラクテム
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
リングキャッチ SUS304 ラクテムリングキャッチ SUS304ラクテム
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
スナップフックAW型(SUS304) TRUSCOスナップフックAW型(SUS304)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
4.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ4.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
4mm パッドアイ エスコ4mm パッドアイエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類パッドアイ寸法H(mm)15.8寸法d(mm)3.2使用荷重(kg)7寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36寸法h(mm)10
4.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ4.0mm ステンレス製ロングシャックルエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FB-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)32使用荷重(kg)50寸法D(mm)4寸法B(mm)8
ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm水本機械製作所
449税込494
1個
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1218材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-4材質SUS304寸法l(mm)19適合ワイヤ径(Φmm)4寸法h(mm)24
4mm ステンレス製 J型ジョイント エスコ4mm ステンレス製 J型ジョイントエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638J-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類リングキャッチ寸法H(mm)19線径(Φmm)4使用荷重(kg)30表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)26内幅(mm)6
45x 4mm スナップフック(スレンレス製) エスコ45x 4mm スナップフック(スレンレス製)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304質量(g)12線径(Φmm)4リング内径(Φmm)5.5口の開き(mm)5.5アズワン品番64-7904-27
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
ステンレス 打ち込み丸カン 線径4mm 水本機械製作所ステンレス 打ち込み丸カン 線径4mm水本機械製作所
549税込604
1個ほか
翌々日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)15種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)30寸法H(mm)35線径(Φmm)4寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径45mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径4mm内径45mm水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2304材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)15種類リンク寸法L(mm)45寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨
30.0x10.0x 4.0mm スプリングフック(ステンレス) エスコ30.0x10.0x 4.0mm スプリングフック(ステンレス)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JG-8全長(mm)30材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)8種類スナップフック寸法L(mm)30線径(Φmm)4使用荷重(kg)15寸法S(mm)7口の開き(mm)7
ステンレス スイベル 線径4mm長さ50mm 水本機械製作所ステンレス スイベル 線径4mm長さ50mm水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19トラスコ品番849-1993材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)17寸法W2(mm)11
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径55mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径4mm内径55mm水本機械製作所
249税込274特価
1個
当日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2306材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)18種類リンク寸法L(mm)55寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅25mm 水本機械製作所ステンレス Dリンク 線径4mm内幅25mm水本機械製作所
269税込296
1個
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2345材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)4寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス 角頭シャックル 呼び4mm 水本機械製作所ステンレス 角頭シャックル 呼び4mm水本機械製作所
399税込439
1個
4日以内出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2255材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
32x 9x 4mm C型フック(ステンレス製) エスコ32x 9x 4mm C型フック(ステンレス製)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
材質SUS304線径(Φmm)4アズワン品番64-2253-87
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm 水本機械製作所ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径30mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径4mm内径30mm水本機械製作所
269税込296
1個
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0685材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類リンク寸法L(mm)30内径(Φmm)30線径(Φmm)4寸法D(mm)4.0表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径60mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径4mm内径60mm水本機械製作所
359税込395
1個
4日以内出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2307材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)20種類リンク寸法L(mm)60寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅20mm 水本機械製作所ステンレス Dリンク 線径4mm内幅20mm水本機械製作所
199税込219
1個
3日以内出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2344材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類リンク寸法A(mm)20寸法D(mm)4寸法B(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径4mm長さ40mm 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径4mm長さ40mm水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用寸法L(mm)40寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法W(mm)12使用荷重(kN)0.20材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-2190材質(本体)ステンレス質量(g)10種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅35mm 水本機械製作所ステンレス Dリンク 線径4mm内幅35mm水本機械製作所
299税込329
1個
4日以内出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2347材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)12種類リンク寸法A(mm)35寸法D(mm)4寸法B(mm)32表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm 水本機械製作所ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1353材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類フック寸法L(mm)43.5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)8寸法W2(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅30mm 水本機械製作所ステンレス Dリンク 線径4mm内幅30mm水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2346材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類リンク寸法A(mm)30寸法D(mm)4寸法B(mm)27表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径4mm長さ34mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径4mm長さ34mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2706材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)11タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)34レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)6.5寸法D(mm)4寸法E(mm)4.4寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)11表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.49
4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ4.0x140mm ワイヤーキャッチエスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-8全長(mm)480材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)39種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)140線径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法A(mm)25寸法B(mm)9
4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-17材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)4使用荷重(kg)90表面処理研磨リング内寸(mm)26×12
ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm エスコねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mmエスコ
1,370税込1,507
1個
翌々日出荷
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-67開口部(mm)6.5
4x 38mm ステンレス製 カラビナ エスコ4x 38mm ステンレス製 カラビナエスコ
650税込715
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JG-1材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)9種類カラビナ使用荷重(kg)20参考使用荷重(kg)20寸法W(mm)13
Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット エスコΦ4.0x400mm/M8 ワイヤーナットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-104全長(mm)400材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチねじ径M8線径(Φmm)4参考使用荷重(kN)0.78
4.0x 80mm ワイヤーキャッチ エスコ4.0x 80mm ワイヤーキャッチエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-7全長(mm)270材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)28種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)80線径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法A(mm)25寸法B(mm)9
4x 25mm D型 リング エスコ4x 25mm D型 リングエスコ
500税込550
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA638JD-5材質ステンレス(SUS304)質量(g)9種類リンク使用荷重(kg)40寸法A(mm)25寸法D(mm)4表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)22
M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコM4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)エスコ
2,340税込2,574
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)Φ4×1000サイズW:21、S:15、A:25質量(g)102口幅(mm)15アズワン品番64-7904-11
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品