「測定範囲(℃)」から絞り込む
こて先温度計 FG-100B/(℃)HAKKO(白光)当日出荷から30日以内出荷
温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
こて先温度計 FG-102/(℃)HAKKO(白光)5日以内出荷から30日以内出荷
トレーサビリティ機能付き こて先温度計
測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の標準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
電源単3乾電池 (LR6 1.5V) (推奨:アルカリ乾電池)温度分解能(℃)1温度測定範囲(℃)0~700許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度センサーK (CA)熱電対表示LCD表示動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219質量(kg)0.93
『はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
二クロム線ノーブランド税込¥439¥399
こて先SURE(石崎電機製作所)税込¥868~¥789~