絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)(2)
  • コクゴ(1)
テープ幅(mm)
  • 40(1)
  • 48(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(1)
  • 0.29(1)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 0.45(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 1.8(1)
  • 2.54(1)
  • 3(3)
  • 5(27)
  • 7(2)
  • 9.1(6)
  • 10(12)
  • 12(2)
  • 15(25)
  • 18(1)
  • 25(2)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 54(2)
  • 70(3)
基材
  • ポリエチレン(2)
特長
  • 強力(1)
  • 耐熱(1)
強力・耐熱
  • 色グレー(1)
グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトテープ テサ (tesa)ダクトテープテサ (tesa)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ テサ (tesa)ダクトテープテサ (tesa)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
PTFEシールテープ コクゴPTFEシールテープコクゴ
10,980税込12,078
1巻(50m)
当日出荷
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして繊維系断熱材の防塵テープとして糊残りのない電気絶縁テープとして耐食性を付与するテープとしてダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ