絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
テープ幅(mm)
  • 12.7
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(8)
  • 25.4(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 48(12)
  • 50(8)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 600(2)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.096(1)
テープ長さ(m)
  • 13(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
フッ素樹脂
用途
  • 用途隙間用(1)
隙間用
  • 色イエロー(1)
イエロー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(8)
40(4)
48(12)
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性関連資料(3.4MB) (0.24MB)使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ