絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7
- 6.2(2)
- 8(5)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(30)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(7)
- 25.4(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(3)
- 48(5)
- 50(3)
- 50.8(1)
- 75(1)
- 100(1)
テープ長さ(m)
- 6.5(1)
- 13(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.096(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
色
イエロー(1)
イエロー
用途
隙間用(1)
隙間用
ブランド
- 旭エンジニアリング(1)
- SUN UP(1)
旭エンジニアリング・SUN UP
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(5)
12.7
13(30)
15(2)
18(2)
20(2)
25(7)
40(3)
48(5)
50(3)

高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE色イエロー使用温度範囲(℃)-267~287テープ幅(mm)12.7規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合テープ長さ(m)13耐圧(MPa)68テープ厚さ(mm)0.096主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
シールテープ 6.5m
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷エアープラグ、ソケットの接続時に!用途エアープラグ・ソケットのねじ部の気密保持、漏れ防止に。テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)6.5本体質量(g)11本体サイズ(mm)L53×W53×H・D20
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098