絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • カクダイ(1)
  • 日本バルカー(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • SK11(1)
  • 住友電気工業(1)
テープ幅(mm)
  • 8
  • 6.2(3)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(8)
  • 25.4(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 48(12)
  • 50(8)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 600(2)
特長
  • 耐薬品(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(6)
テープ長さ(m)
  • 5(5)
  • 7(2)
  • 10(1)
基材
  • フッ素樹脂(4)
  • ポリエチレン(2)
フッ素樹脂・ポリエチレン
用途
  • 用途隙間用(1)
隙間用
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6.2(3)
8
13(27)
25(8)
40(4)
48(12)
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
スミフロン ネジシール NS 住友電気工業スミフロン ネジシール NS住友電気工業(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10巻)
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
テープシール (JIS規格品) 日本バルカーテープシール (JIS規格品)日本バルカー
2,198税込2,418
1箱(10巻)
当日出荷から7日以内出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(12件のレビュー)
139税込153
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)ガオナ 小径ネジ用シールテープGAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
シールテープ SK11シールテープSK11(4件のレビュー)
169税込186
1巻(5m)
当日出荷
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。材質PTFE厚さ(mm)0.1適合流体水、空気
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
2,470税込2,717
1箱(20巻)
翌日出荷
20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ