絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 信越ポリマー(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 120(1)
  • 600(1)
テープ厚さ(mm)
  • 2
  • 0.08(3)
  • 0.096(1)
  • 0.1(29)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.29(3)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(7)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.65(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
テープ長さ(m)
  • 0.45(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエチレン(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途補修用(1)
保護用・補修用
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム)スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ3M(スリーエム)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から38日以内出荷
リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび粘着剤アクリル系
ポリマーエース 信越ポリマーポリマーエース信越ポリマー
7,998税込8,798
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180テープ厚さ(mm)2主な用途腐食防止、漏水防止、劣化防止、亀裂補修RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB)

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ