絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
その他・アクリル・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・フッ素樹脂・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・金属
用途
保護用・固定・仮止め用・多用途・梱包用・結束用・補修用・隙間用・電気・電子用
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: シールテープ

90件中 8190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m リンテック21床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8mリンテック21
449税込494
1個
5日以内出荷
貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。貼っても目立たない半透明タイプです。フローリングに貼ってお使いください。暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。貼れる床面:フローリング 畳、カーペットなど織物には貼れません。
材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙幅(mm)100半透明長さ(m)1.8耐熱温度(℃)80アズワン品番64-9105-97
アルミテープ(耐熱) エスコアルミテープ(耐熱)エスコ
19,600税込21,560
1巻
翌日出荷
熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃アズワン品番65-2258-90特性耐熱
クリアーテープ ケニヨンクリアーテープケニヨン
999税込1,099
1枚
当日出荷
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などの補修に通常のリペアーテープと同じように使えます。クリアー(半透明)なので、あらゆる色に対応できます。食品用のラップフィルムのような柔軟性を持っているので表面がナイロンやビニールならどんな物にでも貼る事ができます。テント、寝袋等の補修に最適です。
材質ポリウレタン寸法(cm)7.5×45主な用途補修用アズワン品番62-7041-24特性屋外使用可
48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]エスコ
2,700税込2,970
1巻
翌日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17芯径(mm)76、76(3”)アズワン品番64-7956-42
電気絶縁パテ 3M(スリーエム)電気絶縁パテ3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1巻
3日以内出荷
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
2,470税込2,717
1巻
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
2,060税込2,266
1巻
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
1,650税込1,815
1巻
翌日出荷
透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
はがせる万能ダクトテープ エスコはがせる万能ダクトテープエスコ
2,260税込2,486
1巻
翌日出荷
防水性。屋内・屋外で使えます。手で簡単に切ることができます。テープを剥がした後に、粘着が残りません。
用途コードやマットなどの固定、屋外での修理などに材質基材:布製のキャリア付ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム幅(mm)48厚さ(mm)0.3シルバー長さ(m)18芯径(mm)内芯:76.2特性防水
シーリングテープ 接着タイプ ポリエチレン シリコン系 クリア 1箱 100個入 Thermo Scientific Nalgeneシーリングテープ 接着タイプ ポリエチレン シリコン系 クリア 1箱 100個入Thermo Scientific Nalgene
27,980税込30,778
1箱(100個)
63日以内出荷
粘着タイプのシーリングテープです
仕様●材質:ポリエチレン●接着剤:シリコン系●アプリケーション:ピアサブル、低自家蛍光●色:クリア●未滅菌●ピアサブル:あり●DNase/RNase:なし●使用温度:-40~90℃アズワン品番65-5636-59

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ