絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6.2(3)
  • 8(2)
テープ長さ(m)
  • 7
  • 0.45(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 1.8(1)
  • 2.54(1)
  • 3(3)
  • 5(25)
  • 9.1(6)
  • 10(12)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(25)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 50(3)
  • 70(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(4)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエチレン(3)
ブランド
  • エスコ(4)
  • イシグロ(1)
エスコ・イシグロ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6.2(3)
8(2)
6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻)エスコ(3件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
シールテープ イシグロシールテープイシグロ(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
高品質のフッ素樹脂パウダーを使用したテープです。柔軟性に優れておりネジ部へのなじみは最高です。-200℃~+260℃。ほとんどの化学薬品に不活性。すべての溶剤に浸されません。
材質フッ素樹脂幅(mm)6.2長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260特性柔軟
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)6.2厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
2,470税込2,717
1箱(20巻)
翌日出荷
20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ