絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • Rectorseal(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
テープ厚さ(mm)
  • 1(2)
用途
  • 用途補修用(1)
テープ長さ(m)
  • 11
  • 0.3(2)
  • 1(7)
  • 2(5)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 9(3)
  • 10(86)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 15(3)
  • 18(9)
  • 20(115)
  • 25(11)
  • 30(16)
  • 33(3)
  • 50(7)
  • 66(3)
  • 100(5)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
柔軟・絶縁・耐熱
基材
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色グレー(1)
グレー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
13,100税込14,410
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
ビニールテープ