ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 粘着剤ゴム系 主な用途電線ケーブル端末処理・接続用 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。 ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。 耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。 ケーブル端末の電気絶縁に 機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーロンテープ・グレー Rectorseal 動画あり
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。 種別セパレーター付き 伸度(%)1000 引張強度(N/cm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
669 税込736
当日出荷

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム 粘着剤ゴム系 伸び(%)325以上 耐熱温度(℃)-90~260 特性自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用 トラスコ品番124-7310 質量(g)120 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)5.9 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐久性、耐薬品性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65 基材シリコーンゴム 主な用途補修用
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
1巻
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。 引張強度(N/10mm)4.3
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に 材質融着防止フィルム:ポリエステル 引張強度(N/mm)55 絶縁破壊強度(kV/mm)12
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護 材質シリコーンゴム 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-60~260 絶縁破壊電圧(kV)8 引張強度(N/10mm)33 耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻 セパレータポリエステル 特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。 質量(g)110 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)16 セパレータあり RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300 耐熱温度(℃)-50~260 引張強度(N/cm2)49.2 特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁 絶縁耐力400V
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
用途台所レンジのダクト エスコ品番EA944MH-18 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシール トラスコ品番835-7751 質量(g)200 伸び(%)1000 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)17 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束 質量(g)19 引張強度4.8N/平方メートル 絶縁破壊強度(kV/mm)38
1巻
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。 トラスコ品番356-5866 質量(g)51 引張強度(N/mm)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に 材質シリコンラバー 幅(mm)25 厚さ(mm)1 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8.0 耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10) 伸長率(%)600 適合径範囲50A以下
1巻
6,320 税込6,952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944RG-1 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに 引張強度(N/10mm)4.8 絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護に トラスコ品番206-5402 質量(g)21 規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品 引張強度(N/25mm)100以上 アズワン品番64-8642-82 特性耐候性、絶縁性、耐久性 絶縁破壊強度(kV/mm)25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。 質量(g)24 絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着性。耐老化性に優れる。高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性。寒冷地対応(30~80℃)
材質ブチルゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)3.2 長さ(m)1.5 耐電圧【破壊】16kV/mm 接着強度(N/mm2)【破断時】1.5 適合温度(℃)30~80 吸水率(%)0.001
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール 適合配管 材質ブチル 長さ(m)10
1箱(10巻×1箱)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA944RG-7 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

GTG ENGINEERINGLLFAテープ
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとして トラスコ品番580-1632 材質シリコンゴム 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1 長さ(m)10.9 使用温度範囲(℃)-90~260 絶縁電圧(kV)69(最大)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

材質シリコンラバー 厚さ(mm)1 引張強度(MPa)8.0 耐用温度(℃)-50~200
1巻
11,200 税込12,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
480 税込528
翌日出荷