ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルパック電設用テープ
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能
材質銅箔 厚さ(mm)0.06 長さ(m)33 粘着力(N/cm)5 連続使用温度(℃)155
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)