絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.18(1)
  • 0.21(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 0.3(2)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(13)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 10(76)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(9)
  • 20(103)
  • 25(10)
  • 30(11)
  • 50(3)
  • 100(4)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • 塩ビ(1)
  • 銅箔(1)
グラスファイバー・塩ビ・銅箔
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • セルパック(2)
  • ストロングホールド(1)
セルパック・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
電設用テープ セルパック電設用テープセルパック
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープアクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります接着剤付き導電性テープ0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます半田水付け可能
材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ連続使用180℃の耐熱テープ印字可能引裂き強度に優れます温度特性に優れます
材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
ビニールテープ