絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • ミリオン(1)
  • cotta(1)
  • セルパック(1)
テープ幅(mm)
  • 15
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 13(3)
  • 18(6)
  • 19(131)
  • 20(18)
  • 25(63)
  • 25.4(11)
  • 30(5)
  • 38(21)
  • 40(5)
  • 48(3)
  • 50(69)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(11)
  • 102(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(2)
  • 0.22(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 33(1)
  • 50(1)
  • 66(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐水(1)
絶縁・耐水
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • 塩ビ(5)
グラスファイバー・ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66mcotta
1,198税込1,318
1巻(1巻)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)15基材半硬質塩化ビニルテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1主な用途封缶用特性耐水・耐湿性
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷から5日以内出荷
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネステープ Denka(デンカ)ハーネステープDenka(デンカ)
43,980税込48,378
1ケース(240巻)
当日出荷から21日以内出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
829税込912
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ マイゾックスビニールテープマイゾックス
349税込384
1巻
3日以内出荷
カラフルな標識用ビニールテープ。 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。 粘着性ではありません。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08主な用途領域表示の目印
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ連続使用180℃の耐熱テープ印字可能引裂き強度に優れます温度特性に優れます
材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
ブチルシール ミリオンブチルシールミリオン
10,980税込12,078特価
1箱(10巻×1箱)ほか
当日出荷から4日以内出荷
テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
ビニールテープ