絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15
  • 10(9)
  • 12(6)
  • 13(3)
  • 18(6)
  • 19(111)
  • 20(19)
  • 25(57)
  • 25.4(11)
  • 30(4)
  • 38(18)
  • 40(5)
  • 48(3)
  • 50(53)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(10)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 300(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.18(2)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 33(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • 塩ビ(4)
グラスファイバー・ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ミリオン(1)
  • セルパック(1)
3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・日東電工(旧:Permacel)・ミリオン・セルパック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>

    3M(スリーエム)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネステープ Denka(デンカ)

    ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    65,980税込72,578
    1ケース(240巻)
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    18,980税込20,878
    1箱(77巻)
    50日以内出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチルシール ミリオン

    ブチルシール

    ミリオン
    17,980税込19,778
    1箱(10巻×1箱)ほか
    4日以内出荷
    テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。
    用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます
    材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
ビニールテープ