ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.053 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-30~120 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)