絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ユーボン(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.22
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.1(8)
  • 0.13(9)
  • 0.15(6)
  • 0.17(3)
  • 0.18(18)
  • 0.2(92)
  • 0.23(4)
  • 0.25(5)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(7)
  • 0.5(40)
  • 0.51(5)
  • 0.76(11)
  • 1(13)
  • 1.1(7)
  • 2(5)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 13(1)
  • 20(3)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
柔軟・耐候
基材
  • 塩ビ(2)
塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色ブラック(1)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ スーパー883M(スリーエム)(15件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から5日以内出荷
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ ユーボンビニールテープユーボン
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
長期の屋外使用に耐候性有り。
用途温度範囲が-18℃~105℃。高温・低温下での作業に優れている。 柔軟で凸凹に対してフット性が良い。
ビニールテープ