RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。 このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。長さ 33 、幅 19 mm です。テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。 このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。