ビニールテープ :「c-25」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO V10
仕様色 = 黄幅 = 25mm長さ = 66mバックの材質 = ポリエステルフィルム厚さ = 0.06mm動作温度 Max = +130℃商標名 = AT4004 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PRO V10
仕様色 = 白幅 = 25mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

RS Pro グレー自己融着テープ 19 mm x 10 mRS Pro のこの自己融着テープを使用して、ケーブル、電気ジョイント、ホース、パイプの周囲に、防水性と電気絶縁性の層を形成しています。簡単に取り外せるリーフ間が付属し、テープを簡単に伸ばしてフィールドに巻き付けることができます。 高品質ポリエチレン製のこのテープは、扱いにくい形状にも適合します。紫外線、オゾン、及びアルカリ、作動油、植物油などのさまざまな化学薬品に対する耐性があり、過酷な産業環境で汎用的な選択肢です。 このテープは、 -35 → +130 ° C の広い動作温度範囲に耐えることができますただし、使用前にウォームアップする必要がないように、必ず +12 → +25 ° C の範囲で保管してください。RS Pro シリーズの一部として、テープには品質と一貫性がテストされています。このテープは、低圧ホース及びパイプの漏れの緊急修理にも使用できます。特長と利点. RS Pro 自己融着テープ .ポリエチレン製 .長さ 10 m .幅 19 mm .厚さ 0.5 mm . 色: グレー .インターリーブにより、現場で使いやすくなっています .動作温度範囲: -35 ° C → +130 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 19mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +130℃動作温度 Min = -35℃
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷