ビニールテープ :「ファイバークロス」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
3,160 税込3,476
翌日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6 導体最高許容温度(℃)130
1巻
4,170 税込4,587
翌日出荷

粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 淡泊黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8 導体最高許容温度(℃)155
1巻
6,580 税込7,238
翌日出荷

粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に 材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 淡泊黄色 長さ(m)30 引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8 導体最高許容温度(℃)155
1巻
8,650 税込9,515
翌日出荷