ビニールテープ :「25mm厚」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
900 税込990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷