絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途結束用(1)
基材
  • OPP(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085
  • 0.06(1)
  • 0.068(2)
  • 0.07(2)
  • 0.1(2)
  • 0.105(1)
  • 0.11(2)
  • 0.117(1)
  • 0.127(2)
  • 0.135(1)
  • 0.14(3)
  • 0.145(1)
  • 0.15(3)
  • 0.168(1)
  • 0.17(7)
  • 0.175(1)
  • 0.18(12)
  • 0.19(1)
  • 0.195(2)
  • 0.2(2)
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 50(1)
50
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィックスロンNo816 セキスイフィックスロンNo816セキスイ
499税込549
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等伸度(%)24引張強度(kg/10mm)22.4基材厚さ(mm)0.06展開力(g/10mm)110主な用途固定用、結束用引張強度(N/10mm)220展開力(N/10mm)1.08
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ