フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用
トラスコ品番401-8946
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
色ワカバ
質量(g)158
長さ(m)25
基材ポリオレフィン
粘着剤無溶剤系
主な用途結束、識別用
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)13.4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性、耐熱性
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)25
芯径(mm)内芯:35
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。