絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • まつうら工業(1)
テープ幅(mm)
  • 19(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途結束用(1)
基材
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.14
  • 0.06(1)
  • 0.068(2)
  • 0.07(2)
  • 0.085(1)
  • 0.1(2)
  • 0.105(1)
  • 0.11(2)
  • 0.117(1)
  • 0.127(2)
  • 0.135(1)
  • 0.145(1)
  • 0.15(3)
  • 0.168(1)
  • 0.17(7)
  • 0.175(1)
  • 0.18(12)
  • 0.19(1)
  • 0.195(2)
  • 0.2(2)
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 50(2)
50
  • 色クリア(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)フィラメントテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープtesa(テサ/テサテープ)
799税込879
1巻
6日以内出荷
<特長>・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープN(結束、固定用) まつうら工業フィラメントテープN(結束、固定用)まつうら工業
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途固定用引張強度(N/10mm)380
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ