フィラメントテープ/仮止め・結束テープ :「rohs」の検索結果
関連キーワード
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
25(1)
38(1)
50(1)
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。
厚さ(mm)0.11
色水色
長さ(m)66
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>。金属コイルの端部仮固定。加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)。金属パイプなど重量物の結束および補強
色半透明
基材PET/ガラスクロス
粘着剤合成ゴム系
テープ厚さ(μm)195
引張強度(N/cm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。
色半透明
基材PET/ガラスクロス
粘着剤合成ゴム系
テープ厚さ(μm)140
引張強度(N/cm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。