ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
手切れ性があります。
糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
質量(g)400
伸度(%)19
主な用途表示・安全用
ボールタックNo.15
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)59.6
剥離紙無
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き
テープ厚さ(mm)2.4
主な用途表示・安全用
特性高耐久性
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)50
引張強度(N/20mm)75
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
伸び(%)720
引張強度(N/25mm)47.3
粘着力(N/25mm)9.70
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途区分け・表示
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)90
特性耐久
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
質量(g)400
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
特性耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ強力
伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。
材質ポリエチレン
色ホワイト
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)50
主な用途表示・安全用
使用場所屋内
特性のびない
1箱(50m×2巻)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。
基材ポリオレフィンフィルム
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤ゴム系
伸び(%)720
引張強度(N/25mm)124
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護
トラスコ品番659-1033
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)90
厚さ(mm)0.05
色透明(梨地)
長さ(m)50
主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護
粘着力(N/10mm)6.7
使用場所屋内
特性耐久
1巻
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.75
引張強度(N/10mm)92.5
三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。
はく離紙が付いており、施工性に優れています。
用途工場や倉庫などの区画ラインに
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
危険表示、取手、段差などの目印に。
質量(g)600
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)
幅(mm)100
厚さ(mm)0.16
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単にエリア規制が出来るテープです。(燃焼時に有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイト配合)。規制内容等を印刷・標示したポリエチレンの平テープです。目立つ文字とカラーで効果抜群の警告テープです。
用途危険個所等の立入防止・バリケード、安全対策用。
材質ポリエチレン
幅(mm)70
表示内容立入禁止 禁止入内 KEEPOUT
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に!手でまっすぐ切れる!テープ。作業性が良好、包装後の仕上がりもきれいです。また、ゴム系粘着剤のため低温適性にも優れます。・手切れできることにより作業性、安全性がアップ!。・低温下でも優れた粘着力!。・天然由来成分12%配合。・匂いが少ない
用途カッターが使用できない環境、異物混入防止等にも最適です。
幅(mm)50
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(μm)65
クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
仕様ポリスチレン巻芯タイプ
エスコ品番EA944PD-2
主な用途表示・安全用
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。