絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(1)
特長
  • 耐久(3)
用途
  • 用途表示・安全用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.19
  • 0.05(4)
  • 0.1(5)
  • 0.13(5)
  • 0.14(2)
  • 0.146(3)
  • 0.15(10)
  • 0.16(19)
  • 0.165(3)
  • 0.17(4)
  • 0.175(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(12)
  • 0.21(4)
  • 0.22(3)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.91(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(5)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 50(1)
20・50
基材
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(2)
ポリエチレン・塩ビ
ブランド
  • 寺岡製作所(2)
  • ダイヤテックス(1)
寺岡製作所・ダイヤテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(2)
100(2)
ラインテープ NO.340G 寺岡製作所ラインテープ NO.340G寺岡製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15ダイヤテックス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
ラインテープ 寺岡製作所ラインテープ寺岡製作所
2,898税込3,188
1巻
翌日出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

ラインテープ