ラインテープ :「安全 表示 テープ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)7.64
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
剥離紙あり
特性耐摩耗性
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
厚さ(mm)0.2
主な用途表示・安全用
再剥離可
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)1
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
取付け方法貼付タイプ
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
材質/仕上ナイロン
タイプ面ファスナーフック面のみ
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
主な用途表示・安全用
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
特性耐摩耗
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)50
基材ナイロン
設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
色緑
取付方式貼付タイプ
長さ(m)100
引張強度147N/10mm
加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ
粘着力19.1N/25mm
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
1巻
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)33
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
仕様不燃材認定商品・プラスチック芯
主な用途表示・安全用
裏面離けい紙
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
内容不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)対応
安全保護テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。