絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.065・0.1・0.21・5・10・12・18・18.2・20・22・25・30・32.9・33・45・50・55・100・180・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
0.05・0.1・0.12・0.13・0.14・0.142・0.146・0.15・0.16・0.165・0.17・0.175・0.19・0.2・0.21・0.3・0.91・1.2・1.5・1.6・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ラインテープ

ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
210件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き3M(スリーエム)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
<特長>強靭な基材で切れにくく、めくれに強い切れずに剥がせる直線作業に優れるライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途>倉庫等のラインマーキング、区画線施工厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)材質(ライナー)ポリエステル材質(バッキング)ビニール(キャリア)
布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房布ラインテープ (屋内床貼付用)つくし工房(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。主な用途表示・安全用
アズピュアラインテープ アズピュア(アズワン)アズピュアラインテープアズピュア(アズワン)
8,078税込8,886
1袋(10巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)主な用途表示・安全用テープ厚さ(μm)142±5特性高強度
ブーブー釘アスファルト用 グラス・ファイバー工研ブーブー釘アスファルト用グラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブーブーラインを固定する専用釘。 テープをしっかり押さえるパッキンやローゼットもセット。 ダクロ防錆加工済み。硬さのある釘なので、少々の石は割りながら入っていきます。 クルマのタイヤで踏んだくらいでは抜けることはまずありません。 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
用途ブーブーライン固定用釘長さ(mm)65タイプアスファルト用線径(Φmm)4.19胴径(Φmm)(メッキ含む)約4.5
フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ)日本緑十字社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可材質/仕上ナイロンタイプ面ファスナーフック面のみ
ラインテープ E-OC ニトムズラインテープ E-OCニトムズ
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐久ラインテープDLT-801 ニトムズ耐久ラインテープDLT-801ニトムズ(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻ほか
当日出荷
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に伸び(%)134主な用途表示・安全用粘着力(N/20mm)13引張強度(N/20mm)180(横方向)粘着タイプ強粘着
耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ耐久ラインテープDLTーNEOニトムズ
4,998税込5,498特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
ラインテープディスペンサー エスコラインテープディスペンサーエスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ 日本緑十字社クリーンルーム用ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
室内用ラインテープロング ニトムズ室内用ラインテープロングニトムズ
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途表示・安全用質量(g)328主な用途表示・安全用
ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCOラインテープ ゴミゼロタイプTRUSCO
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
50mmx55m 通路マーキングテープ(灰) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(灰)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。 耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無しエスコ品番EA944SG-23規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
ガードテープ 日本緑十字社ガードテープ日本緑十字社
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から30日以内出荷
主な用途表示・安全用
ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 モノタロウラインテープ 剥離紙無し 環境配慮モノタロウ
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。 剥離紙が無いため効率よく作業できます。 基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。 剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。テープ幅(mm)50基材特殊オレフィン系フィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)49.3使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ガードテープ(再はく離タイプ) 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。 これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。 室内の区域表示。 案内路表示、危険表示。厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離
耐久フロアサインズ ニトムズ耐久フロアサインズニトムズ
80税込88特価
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
用途パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
耐久ラインテープ アズワン耐久ラインテープアズワン
7,140税込7,854
1個
当日出荷
耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
仮ラインテープ TRUSCO仮ラインテープTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。材質不織布/表面ビーズ入り主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に特性はがせる
ラインテープ アズワンラインテープアズワン
5,445税込5,990
1巻
当日出荷
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
位置決めテープ(ファスナータイプ) 3M(スリーエム)位置決めテープ(ファスナータイプ)3M(スリーエム)
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。寸法(mm)(L字片の幅と長さ)50質量(g)323主な用途表示・安全用引張剪断強度(N/mm2)36
ラインテープ 寺岡製作所ラインテープ寺岡製作所
2,898税込3,188
1巻ほか
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
環境対応型 脱塩ビラインテープ 寺岡製作所環境対応型 脱塩ビラインテープ寺岡製作所
3,598税込3,958
1巻ほか
翌日出荷から10日以内出荷
柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。基材ポリオレフィンフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系伸び(%)720引張強度(N/25mm)124
ポイントマーカーシール(薄手・丸型大) まつうら工業ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)まつうら工業
1,498税込1,648
1セット(60枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。材質アルミ+ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05シルバー径(Φmm)50表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系(バイオマス)粘着力(N/10mm)6:対ステンレス使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220416バイオマス配合率(%)10
高耐久ラインテープ 日本緑十字社高耐久ラインテープ日本緑十字社
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から3日以内出荷
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
50mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ(1件のレビュー)
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
カットライン アラオカットラインアラオ
9,998税込10,998
1巻(45m)
当日出荷から5日以内出荷
短期間の仮ラインに最適です。 道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。 路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。
用途仮ラインテープ長さ(m)45
PVC簡易ラインテープ キラックスPVC簡易ラインテープキラックス
599税込659
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
officeライン 面ファスナー ニトムズofficeライン 面ファスナーニトムズ
1,698税込1,868特価
1セット(2枚)ほか
当日出荷
面ファスナー仕様のオフィス向けのライン・サインテープです。マッシュルーム型の面ファスナーなので、しっかり貼れて、繰り返し使用できます。貼り直しや位置替えも自由自在に。
ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ”58131”tesa(テサ/テサテープ)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx55m 通路マーキングテープ(赤) エスコ50mmx55m 通路マーキングテープ(赤)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
ユニフロアテープ(青)50×20M ユニットユニフロアテープ(青)50×20Mユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0314材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(緑)50×20M ユニットユニフロアテープ(緑)50×20Mユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0317材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研駐車場用ラインテープ ブーブーライングラス・ファイバー工研
6,698税込7,368
1セット(5m×2本)ほか
5日以内出荷
フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用 日本緑十字社フロアラインテープ FRTG エンビ 屋内用日本緑十字社
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。厚さ(mm)0.18材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系取付方式貼付タイプ長さ(m)20伸び(%)258.2引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84
100mmx55m 通路マーキングテープ(白) エスコ100mmx55m 通路マーキングテープ(白)エスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22規格ANSIZ535.1規格準拠主な用途表示・安全用
高反射路面用ラインテープ アサヒペン高反射路面用ラインテープアサヒペン
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
夜間の視認性&安全性アップ!メッシュによる補強層があるため、耐久性に優れる。テープ表面のガラスビーズにより光を反射する。剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単。はがした跡にのり残りが少ない。ガラスビーズ(反射球)を大量配合。ハンマーでの圧着不要!
用途用途:アスファルト面、コンクリート面への貼り付け、駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線、夜間や暗い所での安全表記に。材質基材:ガラスビーズ・ポリウレタン・ポリエステルメッシュ、粘着剤:合成ゴム系寸法5×5(幅cm×長さm)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ラインテープ テサ60960 tesa(テサ/テサテープ)高耐久ラインテープ テサ60960tesa(テサ/テサテープ)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用にフォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.175長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
フックラインテープ(面ファスナータイプ) 日本緑十字社フックラインテープ(面ファスナータイプ)日本緑十字社
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
アズピュアESD 光沢PETラインテープ アズピュア(アズワン)アズピュアESD 光沢PETラインテープアズピュア(アズワン)
5,220税込5,742
1巻
当日出荷から翌々日出荷
表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。 表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。 剥離紙が付いています。
材質芯/PE(ポリエチレン)表面抵抗(Ω)1×10^9/□≦

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

ラインテープ