絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(13)
- 75(3)
- 100(5)
- 125(2)
色
イエロー(13)
オレンジ(3)
クリア(3)
グリーン(3)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(12)
レッド(5)
柄物(1)
白×赤(1)
黒×黄(2)
使用場所
屋内(9)
特長
- はがせる(1)
- 強力(2)
- 耐久(5)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
用途
保護用(3)
表示・安全用(10)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(3)
- 0.12(2)
- 0.14(1)
- 0.165(1)
- 0.17(1)
- 0.21(1)
- 0.91(7)
- 1(2)
0.1・0.12・0.14・0.165・0.17・0.21・0.91・1
テープ長さ(m)
- 10
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.21(1)
- 5(18)
- 12(2)
- 18(1)
- 18.2(1)
- 20(49)
- 22(3)
- 25(9)
- 30(7)
- 32.9(6)
- 33(13)
- 45(3)
- 50(32)
- 100(7)
- 1000(1)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- オレフィン系(5)
- ポリエステル(3)
- 塩ビ(9)
オレフィン系・ポリエステル・塩ビ
ブランド
- エスコ(4)
- ユニット(4)
- ニトムズ(3)
- 日本緑十字社(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 岩田製作所(1)
- 寺岡製作所(1)
- ホリコー(1)
エスコ・ユニット・ニトムズ・日本緑十字社・日東エルマテリアル・岩田製作所・寺岡製作所・ホリコー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(13)
75(3)
100(5)
125(2)

オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
室内用 ラインテープ A型
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
粗面ラインテープLS
日東エルマテリアル(9件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
オーバーコートラインテープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷汚れや傷が付きにくい。用途オフィス内の区画、通路の表示に。 見本市会場、体育館の指示線、ライン表示に。質量(g)200耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15引張強度(N/10mm)63.75剥離紙あり
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
構内用 ラインテープ B型
ニトムズ(7件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781ケース(16巻)欠品中凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。質量(g)780耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用剥離紙あり特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
高耐久ラインテープ
日本緑十字社¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から4日以内出荷厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ
50mmx10m ラインテープ(白)
エスコ¥4,620税込¥5,0821巻翌日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
ユニフィットテープ(黄)50×20M
ユニット¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷から3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ
ユニット¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ラインテープ
寺岡製作所¥919税込¥1,0111巻3日以内出荷鮮やかな色が特長の、標示ライン用です。環境に優しい脱塩ビ・無鉛タイプ用途屋内の区画整理や安全標示に、競技用のラインに。直線用材質ポリオレフィンフィルム/ゴム系粘着剤幅(mm)50長さ(m)10芯径(mm)720引張強度(N/25mm)124粘着力(N/25mm)9.7総厚(mm)0.165
ユニオーバーコートテープ 75×10M
ユニット¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0271材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1質量(g)280長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
100mmx10m ラインテープ(白)
エスコ¥9,250税込¥10,1751巻当日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
100mmx10m ラインテープ(黄)
エスコ¥9,250税込¥10,1751巻翌日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
50mmx10m ラインテープ(黄)
エスコ¥4,620税込¥5,0821巻翌日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
プレミアムラインテープ
ホリコー¥1,798~税込¥1,978~1巻10日以内出荷ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。 再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線材質ポリエステルフィルムテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.14タック(ボールNo.)12主な用途区画線や案内線粘着力(N/25mm)13.7使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性再剥離可能
ユニオーバーコートテープ 125×10M
ユニット¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7078材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)460長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内