絞り込み
ブランド
  • 日東電工(1)
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.012(1)
  • 0.025(7)
  • 0.03(1)
  • 0.035(2)
  • 0.04(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(9)
  • 0.053(1)
  • 0.055(4)
  • 0.06(2)
  • 0.062(1)
  • 0.063(1)
  • 0.064(1)
  • 0.065(6)
  • 0.066(2)
  • 0.07(4)
  • 0.08(10)
  • 0.125(2)
  • 0.145(2)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
粘着剤
  • シリコーン系(1)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
33
基材
  • その他(1)
その他
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
ポリイミド粘着テープ