リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(92)
アルミ・スチール(28)
スチール(150)
スチール・スチール(9)
ステンレス(62)
ステンレス・スチール(7)
ステンレス・ステンレス
樹脂(53)
銅・銅(7)
黄銅(13)
材質をもっと見る
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
1箱(300本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス
1パック(30本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5 引張強度(kg)600 剪断強度(kg)460
1パック(15本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールステンレス)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質オールステンレス 摘要紙箱入 リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
1本ほか
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 トラスコ品番549-7150 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5 リベット長さ(mm)5.5 引張荷重(N)1370 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)1230 かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2 フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
1,098 税込1,208
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット ステン
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。 材質フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プレートナット固定用リベットです。
用途航空・宇宙機器など。 引張荷重(N)155 せん断荷重(N[kgf])105 フランジ径(inch)0.151~0.179 下穴径(inch)0.097~0.101
1セット(500個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質フランジ:ステンレスシャフト:ステンレス
1箱(1000本)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットNST皿頭(ステンレス/ステンレス)(小箱)
材質フランジ部・シャフト部/ステンレス 表面処理ステンレス
1箱(1000個)
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス 下穴径(Φmm)4.1-4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)6
1パック(6本)
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
1箱(50本)
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質リベットボディ:SUS316L マンドレル:SUS316
1パック(3個)ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質フランジ部・シャフト部/ステンレス 表面処理生地
1箱(1000個)
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレートナット固定用リベットです。
用途航空・宇宙機器など。 材質スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス 引張荷重(N)155 せん断荷重(N[kgf])105 フランジ径(inch)0.126~0.148
1セット(500個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラインドリベットより強度の求められる箇所に使用します。
用途航空・宇宙機器など。
1セット(100個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラインドリベットより強度の求められる箇所に使用します。
用途航空・宇宙機器など。
1セット(100個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

母材との圧着性に優れたナットプレート用ブラインドリベットです。
用途航空・宇宙機器など。 材質スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス 引張荷重(N)300 フランジ径(inch)0.179 リベット径(inch)3/32 下穴径(inch)0.097~0.100
1セット(100個)
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質オールステンレス
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質オールステンレス
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質オールステンレス
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『釘』には他にこんなカテゴリがあります