ブラインドリベット ステン
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
- 用途
- 金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
- 材質
- フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス
- 内容量
- 1本
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をお読みください。
全11種類を絞り込む
下穴径(Φmm)
リベット径(Φmm)
リベット長さ(mm)
カシメ板厚(mm)
釘 の新着商品
カテゴリ


















![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477527-261118-02.jpg)
![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477649-261118-02.jpg)
![ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477360-261118-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 20巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] ワイヤ連結釘 20巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477710-261118-02.jpg)



