リベット・鋲 :「下穴用」の検索結果

リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
アルミ・アルミ(1)
アルミ・スチール(3)
スチール(2)
ステンレス・ステンレス(2)
ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。 材質スティール カシメ板厚(mm)0.5~3.0
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(16個)ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。 材質アルミニウム 入数20本
1個
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。 材質スティール 入数20本
1個
619 税込681
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。ツバのカラーをブラックにしてあるので塗装の必要がありません。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。 材質フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール ブラック
1本
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
1本ほか
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。 材質フランジ部:ステンレス、シャフト部:ステンレス
1本
869 税込956
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番125-8541 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017) リベット径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.1~4.2 リベット長さ(mm)8.9 カシメ板厚(mm)1.6~4.8 引張強度(N)1640 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)1150 フランジ径(Φmm)8
1箱(1000本)
10,980 税込12,078
翌日出荷

表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 トラスコ品番372-4581 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.0 リベット長さ(mm)17.9 カシメ板厚(mm)9.5~12.7 引張強度(N)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)2200 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

『釘』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング