絞り込み
シール長さ(mm)
- 150(1)
- 200(11)
- 210(2)
- 290(1)
- 300(16)
- 350(3)
- 400(1)
- 450(14)
- 460(1)
- 600(11)
- 610(1)
シール幅(mm)
- 10
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 1.6(6)
- 2(28)
- 2.4(2)
- 2.5(6)
- 2.6(2)
- 2.8(5)
- 3(5)
- 5(47)
- 6(2)
- 8(3)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 250(1)
- 1200(1)
ブランド
- 富士インパルス(31)
- エスコ(5)
- アズワン(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 長島梱包(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。

脱気シーラー V-301シリーズ
富士インパルス¥179,800税込¥197,7801台当日出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)シール長さ(mm)300シール幅(mm)10(5)シール能力(mm)0.4以下(2枚)到達真空度-69.0kPaアズワン品番6-9824-11
ポータブルシーラー
長島梱包¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
インパルスシーラー 業務用脱気シーラー V-301シリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。仕様【真空源】真空ポンプ電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228到達真空度(kPa)-69シール長さ(mm)300消費電力(kW)1.1駆動方式手動加熱時間0.1~2.3秒脱気速度(L/min)22脱気方法ノズル式
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
シーラー (幅広型)
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌々日出荷溶着専用幅広型シーラー。省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着。アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。厚さ(mm)最大:0.4以下質量(kg)3.8消費電力(W)800電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)300シール幅(mm)10サイズ(mm)85 (W)×450 (D)×180 (H)
Fiシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から21日以内出荷【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。駆動方式ソレノイド
シーラー (足踏式)
エスコ¥55,800税込¥61,3801台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)28消費電力(W)1050電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)450シール幅(mm)10サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)
シーラー (足踏式)
エスコ¥65,600税込¥72,1601台翌々日出荷溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷から26日以内出荷・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。駆動方式ソレノイド
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷から26日以内出荷・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
インパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ
富士インパルス¥599,800~税込¥659,780~1個61日以内出荷・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。真空度(kPa)-1~-100駆動方式ソレノイド式タイマー【脱気】0.1~99.9秒加熱時間0.0~2.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度設定値脱気方法ノズル式加熱温度(℃)60~250
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ
エスコ¥18,700税込¥20,5701台翌日出荷アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10
脱気ガス充填シーラー V-301Gシリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1台当日出荷から5日以内出荷V-301Gシリーズは簡単で手軽な操作で脱気とガス充填が出来る、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。加熱時間や脱気時間、ガス充填時間はタイマーつまみで調節します。仕様【真空源】真空ポンプ質量(kg)18電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
卓上ハイパワーシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
シーラー (足踏式)
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌々日出荷ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。付属品ヒーター線2本、テフロンテープ1枚、テフロンシート1枚材質アルミダイカスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)27.5消費電力(W)850電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)350シール幅(mm)10サイズ(mm)450 (W)×350 (D)×850 (H)
インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10-AC
富士インパルス¥249,800税込¥274,7801個31日以内出荷・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)700シール方式片側上加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10
インパルスシーラー 手動・卓上型・脱気・ガス充填シーラー V-301G
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1個6日以内出荷・簡単な操作で脱気とガスと充填ができる、シール能力の優れた卓上タイプのシーラーです。脱気&ガス充填シールにより食品の鮮度、美味しさを保持することができます。・お客様に安心、安全に商品をお渡し店頭スペースでも設置できるコンパクトボディ。お客様の面前で素早く脱気&ガス充填パックし、商品のフレッシュさをアピールする、そんな使い方もV-301Gシリーズならではの活用方法です。・鮮度を保持して食材の美味しさを保持脱気&ガス充填シールを行うことにより、食品の酸化やカビの発生を遅れさせ長期の保存が可能です。脱酸素剤の封入と比較して即効性が期待できます。・10mm幅、5mm幅シールでしっかり密封用途に応じてシール幅を10mm、5mm幅に変更することが可能。広めのシール幅はお客様の安心感につながることが期待できます。食品の鮮度・美味しさを保持するシール機、溶着機です。質量(kg)【機械】18電源(V)AC100シール長さ(mm)300加熱時間0.1~2.3秒
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器包装用) MDi-350/MDi-450
富士インパルス¥829,800~税込¥912,780~1個31日以内出荷・滅菌バッグなど医療用の高精度シーリングに最適なシーラーです。・ISO11607-2対応・ISO11607-2の要求事項を満たした医療機器包装用シーラーです。・シールの重要なパラメータである温度、圧力、シール時間を常時監視、管理します。・あらかじめ定めたパラメータ範囲から外れると、アラームを出して機械を停止させるこの王を搭載しています。・滅菌バッグなどの医療用に・袋の一方が不透明な滅菌バッグなどのシーリングにを確実に行うことができる片側上部加熱式を採用し、オンパル機能が実現する精度の高いシーリングと相まってシビアなシール精度を求められる医療用業務シーラーとして威力を発揮します。・日常点検が可能・温度センサー機能を持った附属品の「日常点検セット」をヒータ部にセットし、日常的にシール加熱温度に変化が行っていないか測定、点検を行うことができます。・監視データをパソコンで管理・パソコンとMDi-350、MDi-450をUSB接続して監視データをパソコンへ転送、管理することができます。・到達温度、圧力、エラー履歴は専用アプリケーションソフトに表示し、CSVファイルで保存管理、レポート印刷することができます。・その他の機能・シール温度を監視する温度センサーを標準装備しています。・シール圧力を監視する圧力センサーを標準装備しています。・シール条件を5パターン登録、保存できます。電圧(V)100消費電力(W)1500シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール幅(mm)10駆動方式ソレノイド加熱時間0.0~5.0秒冷却温度(℃)60~加熱温度(℃)90~230
インパルスシーラー ハンディシーラー(AC縦型仕様) SM-THTA210-10W-AC
富士インパルス¥259,800税込¥285,7801個31日以内出荷・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。仕様AC電源仕様タイプ質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5タイプ縦型電圧(V)100消費電力(W)1100シール方式上下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部)シール長さ(mm)210シール幅(mm)10
インパルスシーラー イジェクター脱気シーラー V-401NTWシリーズ
富士インパルス¥729,800~税込¥802,780~1個61日以内出荷・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。仕様【真空源】イジェクター寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342到達真空度(kPa)-34.1シール長さ(mm)400エア源外部配管駆動方式エアシリンダー加熱時間0.1~2.5秒冷却時間0.1~5.0秒脱気速度(L/min)1015脱気方法ノズル式適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ
富士インパルス¥419,800~税込¥461,780~1個26日以内出荷から46日以内出荷・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
インパルス式ベルトシーラー ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-SBTA133/132
富士インパルス¥499,800~税込¥549,780~1個26日以内出荷から61日以内出荷・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。電源AC100V(50/60Hz)
インパルス式ベルトシーラー 縦型ベルトシーラー 太陽(加熱温度コントロール電動シーラー) SE-TBTA133
富士インパルス¥779,800~税込¥857,780~1個26日以内出荷・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。電源AC100V(50/60Hz)基本スピード2~10m/分(0.1m刻み)シール幅(mm)10(5幅に変更可能)加熱温度(℃)60~180
水物用電動シーラー CAシリーズ
富士インパルス¥499,800~税込¥549,780~1台9日以内出荷から17日以内出荷CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。シール方式両側加熱電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
卓上オンバル式電動シーラー OPLシリーズ
富士インパルス¥419,800税込¥461,7801台17日以内出荷OPLシリーズは富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(=オンパル)を標準搭載した卓上式の電動シーラーです。加熱温度や加熱時間、冷却温度の設定はコントロールユニットにて行います。OPLタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。電源コード(m)3(2Pタイプ)シール能力(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
足踏み式電動シーラー FI-400Yシリーズ
富士インパルス¥449,800税込¥494,7801台23日以内出荷Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。SBタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)400
特殊制袋用足踏み式シーラー FIシリーズ
富士インパルス¥199,800~税込¥219,780~1台17日以内出荷から23日以内出荷Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。電源コード(m)3(2Pタイプ)
電動シーラー 580×435×215
富士インパルス¥999,800税込¥1,099,7801台17日以内出荷加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。質量(kg)24電源(V)AC100(50/60Hz)1500W本体寸法(mm)580×435×215電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール長さ(mm)450シール幅(mm)10アズワン品番64-1140-78適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
電動シーラー 520×435×215
富士インパルス¥859,800税込¥945,7801台17日以内出荷加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)1500W本体寸法(mm)520×435×215電源コード(m)3.0(2Pタイプ)シール長さ(mm)350シール幅(mm)10アズワン品番64-1140-77適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
足踏みシーラー
富士インパルス¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
FAシリーズ
富士インパルス¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
FRシリーズ
富士インパルス¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
FiKシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
OPLシリーズ
富士インパルス¥449,800税込¥494,7801台7日以内出荷理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。シール長さ(mm)600