絞り込み
シール幅(mm)
- 10
- 0.5(1)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 5(1)
- 250(1)
機能
- 溶着(1)
シール長さ(mm)
- 150(1)
ブランド
- 長島梱包(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ハンディーシーラーとは、熱を利用してビニール袋の口を閉じるシーラーの中でも小型のアイテム。クリップタイプやステープラタイプ、こてタイプと種類が分かれていて利用したい袋の形状や大きさによって使い分けることが可能です。工場やオフィスだけではなく、家庭でお菓子の口を閉めるのにも使用されています。クリップタイプやステープラタイプは、閉じたい袋を挟んでボタンを押すだけで溶着されるため力は不要です。剥離テープなどのオプションアイテムを使うことでより簡単に使用できるでしょう。こてタイプでは、立体物の溶着やロープなどのカットができるタイプもあるため用途によって適切なものを選ぶことができます。
「シール幅(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1.6(1)
2(5)
2.5(1)
3(3)
5(1)
10
250(1)

ポータブルシーラー
長島梱包¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応