商品豆知識
対象となる樹脂に対し、ホーンを垂直に押し当てスイッチを押して起動してください。 ホーン(添付図内容/チタン製)は先端Φ8mmローレット加工品です。
用途超音波振動を用いた樹脂溶着機になります。 <用途>不織布溶着・樹脂ボスカシメ・フィルム材の封し等
質量(kg)本体部:約0.38(ホーン無し)、発振器部:約1.9
出力(W)100
構造本体部:ハンディ型
周波数(kHz)28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発振器部:158×228×91
外径×長さL(Φ×mm)本体部:40x約187
所要電力単相100V/約200VA
振動子本体部:BLT型PZT振動子
発振方法発振器部:周波数自動追方式
タイマー発振器部:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)
警報機能発振器部:過負荷(警報ブザー付)、温度異常
1セット
¥309,800
税込¥340,780
36日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。