1式ほか
¥9,998~
税込¥10,998~
当日出荷から8日以内出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
1台
¥32,980~
税込¥36,278~
当日出荷
ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。
トラスコ品番462-8462
質量(kg)20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×520×920
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454
質量(kg)16
電源(V)100
消費電力(W)470/1100
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2/5
機能溶着
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
糸巻工場
DreamWay(ドリームウェイ)
税込¥109,978
¥99,980
糸巻工場
DreamWay(ドリームウェイ)
税込¥70,378
¥63,980
糸巻工場
DreamWay(ドリームウェイ)
税込¥82,478
¥74,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。