絞り込み
シール長さ(mm)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 450(1)
  • 600(1)
シール幅(mm)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 富士インパルス(1,918)
  • 中央化学(99)
  • SURE(石崎電機製作所)(51)
  • エスコ(48)
  • HAKKO(白光)(29)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(22)
  • ヤマニパッケージ(15)
  • テクノインパルス(10)
  • スミ(9)
  • PackStyle(パックスタイル)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(7)
  • 三商(5)
  • シーピー化成(5)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • イシダテクノ(5)
  • 金本セロファン(5)
  • オルディ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セットほか
    当日出荷
  • ハンディシーラー アズワン

    ハンディシーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    3,340税込3,674
    1個
    当日出荷
    PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
    種別USBタイプアズワン品番3-5439-01
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(1件のレビュー)
    26,532税込29,185
    1個
    当日出荷
    シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
    シール幅(mm)10
  • 長尺シーラー 2.8×600mm アズワン

    長尺シーラー 2.8×600mm

    アズワン
    43,956税込48,352
    1台
    当日出荷
    シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
    付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚質量(kg)5.8消費電力(W)780電源AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)100×800×230シール長さ(mm)600シール幅(mm)2.8シール能力(mm)0.4以下アズワン品番7-3399-01
  • 圧着シリコンゴム アズワン

    圧着シリコンゴム

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    交換用圧着シリコンゴム
  • 超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパ アズワン

    超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパ

    アズワン
    65,700税込72,270
    1個
    5日以内出荷
    針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。 上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。 素材同士が溶着するので強い溶着力です。
    寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20電源コード(m)3.2発振周波数(kHz)57アズワン品番4-4587-01
  • らくらく卓上シーラー アズワン

    らくらく卓上シーラー

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
    付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
  • 足踏み式シーラー消耗品 アズワン

    足踏み式シーラー消耗品

    アズワン
    4,040税込4,444
    1セット
    当日出荷
    シール幅(mm)10
  • 足踏み式シーラー アズワン

    足踏み式シーラー

    アズワン
    78,100税込85,910
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
  • 卓上シーラーAS- ASシリーズ アズワン

    卓上シーラーAS- ASシリーズ

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    フィルム・袋の厚さに応じてシールタイマーの調整ができます。冷却ランプを搭載し溶着時にタイマーランプが加熱(赤ランプ)→冷却(緑ランプ)と点灯することでシール完了を目視で確認できます。
  • アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズワン

    アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

    アズワン
    32,076税込35,284
    1箱(10シート×30層)
    3日以内出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
    材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤寸法(mm)300×300厚さ(μm)約35/層(フィルム)
袋用シーラー