絞り込み
ブランド
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 袋用シーラー

2,667件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴム(EA305XR-42用) エスコシリコンゴム(EA305XR-42用)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
EA305XR-42用 卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-08
シリコンゴム(EA305XR-41用) エスコシリコンゴム(EA305XR-41用)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
EA305XR-41用 卓上式溶断タイプ
アズワン品番65-2114-07
シリコンゴム(EA305XR-33用) エスコシリコンゴム(EA305XR-33用)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA305XR-33用 卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-06
シリコンゴム(EA305XR-32用) エスコシリコンゴム(EA305XR-32用)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
EA305XR-32用 卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-05
シリコンゴム(EA305XR-31用) エスコシリコンゴム(EA305XR-31用)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
EA305XR-31用 卓上式溶着タイプ
アズワン品番65-2114-04
シリコンゴム(EA305XR-23用) エスコシリコンゴム(EA305XR-23用)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
EA305XR-23用 足踏み式業務タイプ
アズワン品番65-2114-03
シリコンゴム(EA305XR-22用) エスコシリコンゴム(EA305XR-22用)エスコ
1,520税込1,672
1本
翌日出荷
EA305XR-22用 足踏み式業務タイプ
アズワン品番65-2114-02
シリコンゴム(EA305XR-21用) エスコシリコンゴム(EA305XR-21用)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
EA305XR-21用 足踏み式業務タイプ
アズワン品番65-2114-01
シリコンゴム(EA305XR-12用) エスコシリコンゴム(EA305XR-12用)エスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
EA305XR-12用 長尺タイプ
アズワン品番65-2113-99
シリコンゴム(EA305XR-11用) エスコシリコンゴム(EA305XR-11用)エスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
EA305XR-11用シリコンゴム 長尺タイプ
アズワン品番65-2113-98
シリコンゴム(EA305XR-2用) エスコシリコンゴム(EA305XR-2用)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA305XR-2用 卓上式溶着幅広タイプ
アズワン品番65-2113-97
シリコンゴム(EA305XR-1用) エスコシリコンゴム(EA305XR-1用)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
EA305XR-1用 卓上式溶着幅広タイプ
アズワン品番65-2113-96
ヒーターセット(EA305XR-41用) エスコヒーターセット(EA305XR-41用)エスコ
760税込836
1セット
翌日出荷
EA305XR-41用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-93
ヒーターセット(溶断/EA305XR-23用) エスコヒーターセット(溶断/EA305XR-23用)エスコ
2,950税込3,245
1セット
翌日出荷
EA305XR-23用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚アズワン品番65-2113-89
ヒーターセット(溶断/EA305XR-22用) エスコヒーターセット(溶断/EA305XR-22用)エスコ
2,700税込2,970
1セット
翌日出荷
EA305XR-22用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚アズワン品番65-2113-86
ヒーターセット(EA305XR-22用) エスコヒーターセット(EA305XR-22用)エスコ
2,700税込2,970
1セット
翌日出荷
EA305XR-22用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
ヒーターセット(溶断/EA305XR-21用) エスコヒーターセット(溶断/EA305XR-21用)エスコ
2,600税込2,860
1セット
翌日出荷
EA305XR-21用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚アズワン品番65-2113-83
ヒーターセット(EA305XR-21用) エスコヒーターセット(EA305XR-21用)エスコ
2,600税込2,860
1セット
翌日出荷
EA305XR-21用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
ヒーターセット(EA305XR-12用) エスコヒーターセット(EA305XR-12用)エスコ
2,800税込3,080
1セット
翌日出荷
EA305XR-11用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×2枚アズワン品番65-2113-80
ヒーターセット(EA305XR-11用) エスコヒーターセット(EA305XR-11用)エスコ
2,300税込2,530
1セット
翌日出荷
EA305XR-11用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×2枚アズワン品番65-2113-79
ヒーターセット(EA305XR-2用) エスコヒーターセット(EA305XR-2用)エスコ
1,400税込1,540
1セット
翌日出荷
EA305XR-2用交換用部品ヒーター
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚
ヒーターセット(EA305XR-1用) エスコヒーターセット(EA305XR-1用)エスコ
1,150税込1,265
1セット
翌日出荷
EA305XR-1用交換用部品ヒーター
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚
粘着テープ(EA305XA用) エスコ粘着テープ(EA305XA用)エスコ
1,270税込1,397
1パック(5本)
翌日出荷
【EA305XA用】交換用粘着テープ
仕様●サイズ:50×280×3mm●重量:14.7g●入数:5枚アズワン品番65-2113-63
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59取扱説明書(1.96MB)
足踏みシーラー 富士インパルス足踏みシーラー富士インパルス
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
圧着パッド(EA305XA用) エスコ圧着パッド(EA305XA用)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×220×5質量(g)12.4アズワン品番65-2113-64
30191 300 フローガラス 巻取棒付 富士インパルス30191 300 フローガラス 巻取棒付富士インパルス
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
Z-201用ヒーター線(5mm) アスパルZ-201用ヒーター線(5mm)アスパル
2,398税込2,638
1セット(5本)
3日以内出荷
卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。
シール幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
縦型ハンディーシーラー 富士インパルス縦型ハンディーシーラー富士インパルス
259,800税込285,780
1台
14日以内出荷から22日以内出荷
横型では対応できない用途に。 加熱温度制御方式(オンパル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。 シール条件を設定し、包材を挟んでレバーを握りこむだけで簡単にシールできます。作業終了後はピッとブザー音でお知らせします。
質量(kg)ハンド部:2.4(専用ケーブル含む)、制御部:3.0制御方式加熱温度制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンド部:58×500×190加熱方法加熱温度設定:100~180℃、加熱保持時間設定:0.0~2.0sec冷却温度(℃)設定加熱温度:-40℃で連動
ベルトシーラー 富士インパルスベルトシーラー富士インパルス
589,800税込648,780
1台
22日以内出荷
スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
FAシリーズ 富士インパルスFAシリーズ富士インパルス
289,800税込318,780
1台
22日以内出荷
最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
FiKシリーズ 富士インパルスFiKシリーズ富士インパルス
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
Fiシリーズ 富士インパルスFiシリーズ富士インパルス
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
電子プリンター 富士インパルス電子プリンター富士インパルス
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
ボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字ができます。 従来製品では困難であった「テープ送りの間隔をプリントテープの最後まで一定間隔で行う」ことがで きますので、プリントテープを効率よく経済的にお使いいただくことができます。
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
449,800税込494,780
1台
22日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
369,800税込406,780
1台
22日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
シール長さ(mm)600
卓上シーラー NL-101J・102J(W)用 三商卓上シーラー NL-101J・102J(W)用三商
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
適合機種NL-102J(W)
卓上シーラー NL-102J(W)用 三商卓上シーラー NL-102J(W)用三商
1,898税込2,088
1セット(10個)
7日以内出荷
適合NL-102J(W)用
卓上シーラー 三商卓上シーラー三商
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
場所を選ばないコンパクトタイプ。圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
オートシーラー NLシリーズ SURE(石崎電機製作所)オートシーラー NLシリーズSURE(石崎電機製作所)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
袋用シーラー