絞り込み
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士インパルス(41)
- SURE(石崎電機製作所)(33)
- HAKKO(白光)(29)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(17)
- エスコ(7)
- テクノインパルス(6)
- 三商(5)
- ナビス(アズワン)(4)
- アルミス(3)
- オーム電機(2)
- オルディ(2)
- ユアファミリ(2)
- スズキ(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 本多電子(1)
- アスパル(1)
- macros(マクロス)(1)
- 長島梱包(1)
- 朝日産業(1)
エコロジープロダクト
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。

クリップシーラー
テクノインパルス(50件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
ハンディーシーラー カット機能付き
(27件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に材質ABS寸法(mm)95×44×44質量(g)56電源単三アルカリ乾電池×2シール能力(mm)0.3~0.5(2層)切断厚(mm)0.5~1.0(2層)
卓上シーラーAP-300
ユアファミリ(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
300 フローガラス 巻取り棒なし
富士インパルス(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081セット(2個)当日出荷用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3993材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)42品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)315×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
新卓上シーラー 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
P-200 フローガラスシート
富士インパルス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷用途シーラー用部品適合P-200、PC-200トラスコ品番836-3991材質フッ素樹脂、ガラス繊維質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 1824
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラーAP-402
ユアファミリ¥8,298税込¥9,1281台当日出荷手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
ヒートシーラー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニレイド
HAKKO(白光)(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに仕様ローラー型こて先TGK品番948-54-52-06エスコ品番EA305XK-2トラスコ品番849-7118質量(kg)0.22電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50シール能力(mm)0.2
200 フローガラス 巻取り棒なし
富士インパルス¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷用途シーラー用部品仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3994材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)36品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)215×250シール長さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ6 1824
インパルス式卓上シーラー 20cm幅
アルミス¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
クリップシーラー
テクノインパルス¥14,980税込¥16,4781台(2mm×400mm)当日出荷40センチ幅のシールができます。米袋など幅広の重量物が簡単にシールできます。 中空でも使えるので、重量物を動かす必要も無くとても便利です。セット内容クリップシーラーA-1本体、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×430×47質量(g)300電圧(V)100電力(W)400シール長さ(mm)400シール幅(mm)2機能溶着
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(10枚)当日出荷卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。種別替フッ素樹脂絶縁シート
わんぱくクリッパー(シーラー)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ
富士インパルス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷用途シーラー用部品材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.13質量(g)20長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ6 1824
ハンドインパルス
テクノインパルス¥8,998税込¥9,8981台(2mm×300mm)当日出荷シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻寸法(mm)72×330×20質量(g)240電圧(V)100電力(W)300シール長さ(mm)300シール幅(mm)2機能溶着
補修セット P-200-2
富士インパルス(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷用途シーラー用部品トラスコ品番836-3999セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)49アズワン品番6-645-152018年トラスコ掲載ページ6 1824
ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付
オーム電機¥779税込¥8571個当日出荷熱でピタッと密封。食べきれないおやつなどに。鮮度長持ち。簡単操作/押さえて3秒+スライド。セーフティロック付き。マグネット付き。電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)付属品保証書付取扱説明書材質本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック質量(g)41(乾電池含まず)電源DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×30×86使用可能回数3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合)
PE袋用発熱式ポイントシーラー
富士インパルス(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
インパルス式卓上シーラー 40cm幅
アルミス¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
インパルス式卓上シーラー 30cm幅
アルミス¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)2.46電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)500温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15
AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
ローラー式ビニレット(ビニール接着用)
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クリップシーラー用 オプション
テクノインパルス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷Z-1クリップシーラー用、交換ヒーター。仕様Z-1用交換用ヒーターテープ幅(mm)6テープ長さ(mm)220アズワン品番6-9179-13
卓上シーラー 白
SURE(石崎電機製作所)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から翌々日出荷ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
ポリシーラー(カッター付き)
富士インパルス¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
クリップシーラー用 オプション
テクノインパルス(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷クリップシーラーZ-1用の替えテフロンテープ。仕様交換用テープ材質フッ素樹脂長さ(mm)25000テープ幅(mm)6テープ長さ(m)2.5アズワン品番6-9179-11