絞り込み
ブランド
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 袋用シーラー

2,673件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントシーラー(発熱式) PE袋用発熱式ポイントシーラー EX-15 富士インパルスポイントシーラー(発熱式) PE袋用発熱式ポイントシーラー EX-15富士インパルス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)0.25電圧(V)100電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26シール長さ(mm)10シール幅(mm)5
プリンター FEP-N3 富士インパルスプリンター FEP-N3富士インパルス
89,980税込98,978
1個
60日以内出荷
・内側印字と外側印字・FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター・FEP-OS-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンター・シールと同時に印字・シーラーに取り付けて印字を行うタイプのプリンターです。・2列印字仕様で、1列印字も可能です。・印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。・電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
スタンド袋TMJ-1 S 1000枚 078シリーズ メイワパックススタンド袋TMJ-1 S 1000枚 078シリーズメイワパックス
46,980税込51,678
1ケース(1000枚)
8日以内出荷
注ぎ口付き詰め替え用スタンドパウチです。自立タイプで、美しいアルミ蒸着でディスプレイ効果があります。NY15/ドライ/PET蒸着12/ドライ/LLD120
仕様●サイズ(mm):150×200+38●重量:10.93gアズワン品番68-0506-13
レインボーバッグ BOX 半透明 RBB-Nシリーズ オルディレインボーバッグ BOX 半透明 RBB-Nシリーズオルディ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)。燃焼時の二酸化炭素も約半分に抑え、温暖化防止へ。環境にやさしい製品です。
弁当容器 BS黒 100枚 シーピー化成弁当容器 BS黒 100枚シーピー化成
1,898税込2,088
1パック(100枚)
5日以内出荷
電子レンジ使用可、オーブン使用不可、耐油性:あり、耐熱温度:100℃、入数:100枚
紙容器 無地 未晒 小袋 SMPシリーズ 東罐興業紙容器 無地 未晒 小袋 SMPシリーズ東罐興業
18,980税込20,878
1ケース(480個)ほか
5日以内出荷
エンボス加工した紙製スリーブを装着しエアー層を形成、すべりにくく断熱性に優れた紙容器です。
シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ エスコシーラー(幅広型) EA305XRシリーズエスコ
18,700税込20,570
1台
翌日出荷
アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10アズワン品番64-2205-67取扱説明書(0.59MB)
P-300フローガラス押えセット 富士インパルスP-300フローガラス押えセット富士インパルス
4,698税込5,168
1個
当日出荷
対応機種P-300アズワン品番6-645-01-73
フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品 SURE(石崎電機製作所)フリーハンドシーラー NL-302FH用オプション品SURE(石崎電機製作所)
2,198税込2,418
1本
欠品中
フリーハンドシーラーNL-302FH用圧着シリコンゴムです。
仕様●入数:1本入アズワン品番67-2384-78
ラミクレープ包装紙 200枚入 アオトプラスラミクレープ包装紙 200枚入アオトプラス
2,598税込2,858
1パック(200枚)
5日以内出荷
ラミ加工クレープ包装紙です。水分の多いクレープに適しています。入数:200枚
仕様●サイズ:263×252mm●材質:未晒クラフト70g+PEラミネート15μアズワン品番65-9121-34
惣菜容器 SDキャセロ 本体 中央化学惣菜容器 SDキャセロ 本体中央化学
1,598税込1,758
1パック(50枚)
5日以内出荷
蓋は別売です。電子レンジ使用可オーブン使用不可耐油性:あり耐熱温度:130℃入数:50枚
仕様●サイズ:外寸:200×103×35mm●材質:SD(スマートダッシュ)アズワン品番65-9112-03
三方袋 BAシリーズ メイワパックス三方袋 BAシリーズメイワパックス
46,980税込51,678
1ケース(400枚)
6日以内出荷
真空包装適性低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装ですピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
三方袋 BAシリーズ メイワパックス三方袋 BAシリーズメイワパックス
36,980税込40,678
1ケース(500枚)ほか
6日以内出荷
真空包装適性低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装ですピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
三方袋 BAシリーズ メイワパックス三方袋 BAシリーズメイワパックス
37,980税込41,778
1ケース(2000枚)ほか
6日以内出荷
真空包装適性低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装ですピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
三方袋 HRシリーズ メイワパックス三方袋 HRシリーズメイワパックス
93,980税込103,378
1ケース(1000枚)ほか
6日以内出荷
遮光性・耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装ハイレトルト(130℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的ですアルミ箔使用により、優れた遮光性があります
弁当容器 HS古今 黒ME 本体 中央化学弁当容器 HS古今 黒ME 本体中央化学
899税込989
1袋(50枚)
5日以内出荷
本体のみです。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:238×190×30mm●材質:HIPS●重量:19gアズワン品番65-9870-93
合掌袋 OP20/ドライ/CP40 OXシリーズ メイワパックス合掌袋 OP20/ドライ/CP40 OXシリーズメイワパックス
36,980税込40,678
1ケース(3000枚)ほか
6日以内出荷
透明性に優れていますので、中身をひき立てます。防湿性に優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
惣菜容器 CTデリカン BL 本体 中央化学惣菜容器 CTデリカン BL 本体中央化学
699税込769
1袋(50枚)
3日以内出荷
本体のみです。※蓋は別売り。
仕様●サイズ:128×108×22mm●材質:CT●重量:6gアズワン品番65-9869-57
卓上シール機 ポリシーラー アルク卓上シール機 ポリシーラーアルク
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
手軽にシールを行うことができる最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を調整し、レバーを押し下げるだけで、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
卓上シール機 カッター付きポリシーラー アルク卓上シール機 カッター付きポリシーラーアルク
27,980税込30,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。
電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパ アズワン超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパアズワン
65,700税込72,270
1個
6日以内出荷
針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。 上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。 素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20電源コード(m)3.2発振周波数(kHz)57アズワン品番4-4587-01
ヒーターセット(EA305XR-42用) エスコヒーターセット(EA305XR-42用)エスコ
1,000税込1,100
1セット
翌日出荷
EA305XR-42用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-94
ヒーターセット(EA305XR-33用) エスコヒーターセット(EA305XR-33用)エスコ
1,150税込1,265
1セット
翌日出荷
EA305XR-33用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-92
ヒーターセット(EA305XR-32用) エスコヒーターセット(EA305XR-32用)エスコ
1,000税込1,100
1セット
翌日出荷
EA305XR-32用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-91
ヒーターセット(EA305XR-31用) エスコヒーターセット(EA305XR-31用)エスコ
760税込836
1セット
翌日出荷
EA305XR-31用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×2枚アズワン品番65-2113-90
ヒーターセット(EA305XR-23用) エスコヒーターセット(EA305XR-23用)エスコ
2,950税込3,245
1セット
翌日出荷
EA305XR-23用
仕様●セット内容:ヒーター線×2本テフロンテープ×1枚テフロンシート×1枚
らくらく卓上シーラー アズワンらくらく卓上シーラーアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
スタンドシーラー 富士インパルススタンドシーラー富士インパルス
239,000税込262,900
1個
20日以内出荷
仕様AC電源仕様タイプタイプ横型
FRシリーズ 富士インパルスFRシリーズ富士インパルス
189,800税込208,780
1台
22日以内出荷
アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
卓上シーラー NL-302JC-5(W)用 三商卓上シーラー NL-302JC-5(W)用三商
2,898税込3,188
1セット(5個)
当日出荷
適合NL-302JC-5(W)用
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
交換PTFEシート
種別交換用PTFEシート
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー交換部品 NPシリーズSURE(石崎電機製作所)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
PTFEシート
適合機種NL-452K 48×125mm種別交換用PTFEシートアズワン品番61-3775-52
足踏み式シーラー消耗品 アズワン足踏み式シーラー消耗品アズワン
4,040税込4,444
1セット
当日出荷
シール幅(mm)10
ヒーター 200-5 富士インパルスヒーター 200-5富士インパルス
4,498税込4,948
1セット(10本)
当日出荷
用途シーラー用部品トラスコ品番836-3982材質ニッケルクロム質量(g)232018年トラスコ掲載ページ6 1824
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
卓上シーラー HAKKO(白光)卓上シーラーHAKKO(白光)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます。 溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです。
付属品溶接用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2、PTFEテープ×2枚、粘着テープ×2枚寸法(mm)80×330×200質量(kg)2.7消費電力(W)260電源AC100V・50/60Hz機能溶着、溶断適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
スタンプシーラー交換用フッ素樹脂シート SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー交換用フッ素樹脂シートSURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。
適合NS-60トラスコ品番778-2641材質フッ素樹脂シート質量(g)34アズワン品番65-0505-30
スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプSURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
スタンプシーラー専用スタンプ台です。 持ちて付なので様々な角度で使用できます。
用途スタンプシーラーの受け台トラスコ品番828-2642幅(mm)50高さ(mm)28質量(g)186奥行(mm)250
CS-205用替えヒーター 朝日産業(捕虫器・包装機器)CS-205用替えヒーター朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,698税込2,968
1セット(5本)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
袋用シーラー