カテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(10)
- PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(3)
- その他(1)
- アクリル(6)
- アラミド(2)
- クレモナ(ビニロン)(14)
- シュロ(1)
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- ナイロン(23)
- ポリアセタール(1)
- ポリエステル(25)
- ポリエチレン(43)
- ポリオレフィン(1)
- ポリプロピレン(71)
- 塩ビ(3)
- 紙(22)
- 絹(1)
- 綿(25)
- 麻(22)
色
ブランド
- モノタロウ(13)
- ユタカメイク(80)
- まつうら工業(48)
- エスコ(18)
- TRUSCO(17)
- 宮島化学工業(17)
- 三友(13)
- 紺屋商事(10)
- 信越工業(8)
- コクヨ(5)
- セキスイ(5)
- 司化成(5)
- HEIKO(5)
- 丸三(3)
- 近江屋ロープ(3)
- 石本マオラン(2)
- 積水成型工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 高木綱業(2)
- 積水樹脂(1)
- ブランドをもっと見る
ロープ、ヒモとは、梱包作業をする際の最も基本的な梱包用品です。さまざまな素材があり、ポリプロピレン、紙、麻などが代表的。それぞれ固有の特性があるため、用途や目的に応じ適切な素材のロープ、ヒモを選びます。ポリエチレンは、軽量で水に強く発色も良いことがメリット。麻は天然繊維のため、紫外線や摩擦、熱に強い利点があります。ポリエステルは酸やアルカリに強く、耐候性に優れ摩擦強度もあり、漁業やマリンレジャー、荷役などに使われる丈夫な素材です。

PPひも
(214件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
PPロープ 玉巻
(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻当日出荷軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。 細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。用途荷造り梱包や結束に
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
ナイロンテグス
高木綱業(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
PEレコード巻平テープ
紺屋商事(1件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです用途結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です包装形態シュリンク包装
綿ロープ
まつうら工業(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
カラーPPひも
(20件のレビュー)¥219税込¥2411巻当日出荷50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
たこ糸
ユタカメイク(14件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷強い結束、スルスル取り出せる。用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めにRoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープ 3打ち
(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)色白種類3打ち長さ(m)50
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
ポリエステル金剛打
ユタカメイク(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)ほか当日出荷から9日以内出荷強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。
ロープ PV 3打ち
(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋ほか当日出荷ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
カラーPPロープ
(11件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 ロープ状に撚っています。 色ごとに仕分けができるため非常に便利です。用途荷造り梱包や結束に
ポリエステルロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ ポリエステル 3打ち
(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
PEカラーロープボビン巻 3つ打タイプ
ユタカメイク(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
SKパワーロープ
信越工業(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から11日以内出荷切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
PPロープ リサイクル
(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷再生原料を100%使用したPPロープです。 3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。用途荷造り梱包や結束に材質再生ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応