絞り込み
太さ(Φmm)
- 2.2(1)
- 8(1)
長さ(m)
- 25
- 0.5(14)
- 3(23)
- 5(69)
- 10(115)
- 15(20)
- 20(94)
- 23(14)
- 30(76)
- 50(124)
- 60(16)
- 80(35)
- 100(211)
- 130(14)
- 150(123)
- 200(325)
- 250(16)
- 300(154)
- 400(34)
- 500(67)
- 1000(36)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
- クレモナ(ビニロン)(1)
- ポリプロピレン(1)
- 綿(1)
色
ブルー(1)
ブランド
- ユタカメイク(1)
- 宮島化学工業(1)
- 東京製綱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ロープ、ヒモとは、梱包作業をする際の最も基本的な梱包用品です。さまざまな素材があり、ポリプロピレン、紙、麻などが代表的。それぞれ固有の特性があるため、用途や目的に応じ適切な素材のロープ、ヒモを選びます。ポリエチレンは、軽量で水に強く発色も良いことがメリット。麻は天然繊維のため、紫外線や摩擦、熱に強い利点があります。ポリエステルは酸やアルカリに強く、耐候性に優れ摩擦強度もあり、漁業やマリンレジャー、荷役などに使われる丈夫な素材です。

八ツ打 クレモナロープ
東京製綱¥5,998税込¥6,5981本(25m)6日以内出荷必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
PP平ベルト
ユタカメイク¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷軽量で一定の強度があるベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。用途荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。トラスコ品番460-0219材質ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)1.2色ブルー長さ(m)25引張強度678.1kgf最大使用荷重(kg)113