カテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
- 16
- 1(20)
- 1.5(17)
- 2(50)
- 2.5(21)
- 3(202)
- 3.5(14)
- 4(169)
- 5(189)
- 6(237)
- 7(17)
- 8(96)
- 9(170)
- 10(67)
- 12(152)
- 14(30)
- 18(19)
- 50(52)
- 70(14)
- 100(29)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 1(4)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 10(1)
- 20(3)
- 50(10)
- 100(37)
- 200(25)
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(6)
- PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)(1)
- クレモナ(ビニロン)(16)
- ナイロン(6)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(10)
- ポリプロピレン(9)
- 塩ビ(3)
- 綿(9)
- 麻(5)
色
イエロー(5)
オレンジ(4)
グリーン(3)
グレー(9)
ブラウン(4)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(3)
ホワイト(24)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(28)
- 近江屋ロープ(9)
- まつうら工業(8)
- 名古屋製綱(5)
- 三友(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 芦森工業(2)
- 又一製綱(2)
- 高木綱業(1)
- 八ツ矢工業(1)
- 東京製綱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ロープ、ヒモとは、梱包作業をする際の最も基本的な梱包用品です。さまざまな素材があり、ポリプロピレン、紙、麻などが代表的。それぞれ固有の特性があるため、用途や目的に応じ適切な素材のロープ、ヒモを選びます。ポリエチレンは、軽量で水に強く発色も良いことがメリット。麻は天然繊維のため、紫外線や摩擦、熱に強い利点があります。ポリエステルは酸やアルカリに強く、耐候性に優れ摩擦強度もあり、漁業やマリンレジャー、荷役などに使われる丈夫な素材です。

綿ロープ
まつうら工業(19件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181巻当日出荷やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
クレモナロープ 3打ち
(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)色白種類3打ち長さ(m)50
クレモナロープ
まつうら工業(14件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)
近江屋ロープ(5件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から10日以内出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
ナイロンロープ
芦森工業¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷から12日以内出荷一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
綿ロープ
近江屋ロープ¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から9日以内出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。材質綿糸(混紡糸)
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
マニラロープ(サイザル染ロープ)
近江屋ロープ¥18,980~税込¥20,878~1巻3日以内出荷から13日以内出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
ポリエチレンロープ 黒
近江屋ロープ¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ポリエチレンロープ 黄
近江屋ロープ¥43,980税込¥48,3781巻3日以内出荷から10日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ポリエチレンロープ グリーン
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷から9日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
KPロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷から4日以内出荷強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイクレロープ オレンジ
名古屋製綱¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷から8日以内出荷ポリエチレンとポリエステルの混撚で軽くて滑りにくく、強度もあるロープです。トラックの荷縛り用途で最も幅広く使用されており、耐水性、手触りの良い扱いやすいロープです。用途トラック荷造り用等材質ポリエチレン、ポリエステル色オレンジ
マニラロープドラム巻
ユタカメイク¥51,980税込¥57,1781巻当日出荷から翌々日出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
クレモナロープドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ
芦森工業¥28,980~税込¥31,878~1巻4日以内出荷から11日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています用途テント・タープ用、荷役ロープ等
綿金剛打ロープドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途農園芸、祭礼用、各種結束など
不織布ロープ緩衝材
ユタカメイク¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。仕様熱溶着タイプ、3つ打ちトラスコ品番217-9112材質ポリプロピレン、ポリエチレン(再利用原料)質量(kg)6.5色白長さ(m)100使用条件本製品はあくまで緩衝を目的とした製品です。緩衝材以外の強度を必要とするご使用はできません。線径(mm)16
ポリエチレンロープ カッチ
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻3日以内出荷から9日以内出荷耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
KPロープ カッチ
近江屋ロープ¥36,980税込¥40,6781巻3日以内出荷から9日以内出荷安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。 軽量で強力、作業性の良いロープです。 農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
ナイロン3打ロープドラム巻
ユタカメイク¥74,980税込¥82,4781巻当日出荷から翌々日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。用途リード用や牽引ロープ、登山用など
綿ロープドラム巻 16Φ×100m
ユタカメイク¥41,980税込¥46,1781巻当日出荷天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。 水中や土中で腐食し土に還ります。用途農園芸、祭礼用、各種結束などトラスコ品番754-1155
クレモナSクロスロープ
名古屋製綱¥43,980~税込¥48,378~1巻4日以内出荷から8日以内出荷(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)色白ロープ仕様撚り:クロス打ち
エネルラインロープ
高木綱業¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。 しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。 水を含んでも固くなりません。用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
エスコ¥80,000税込¥88,0001個翌日出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ